Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Suspension Nara Pendant Chrome poli univers Salle de bain IP44 - 1464001

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du boîtier/corps - chrome

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • indice de protection (IP) - IP44

  • classe de protection - II

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856115376

Réf. Sonepar

00649000085

Réf. Fournisseur

1464001

Marque

Astro

couleur du boîtier/corps:

chrome

source lumineuse:

LED interchangeable

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

Suspension Nara Pendant Chrome poli référence 1464001 univers Salle de bain abat-jour non-inclus source incluse 7.6W LED non-dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Grâce à son design intemporel et à ses caractéristiques innovantes, Nara est la lampe suspendue idéale pour être installée à côté des miroirs dans les salles de bains d'accueil ou au centre dans les grandes salles de bains résidentielles. Elle se caractérise par des matériaux durables de haute qualité et une conception autonivelante, ce qui la rend idéale pour une installation sur des plafonds irréguliers.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro