Astro - Suspension Pendant Suspension Kit 4 Noir mat univers Intérieur IP20 - 1184020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du boîtier/corps - noir
douille - E27
appareillage - non requis
indice de protection (IP) - IP20
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856119398
Réf. Sonepar
00649611939
Réf. Fournisseur
1184020
Marque
Astro
couleur du boîtier/corps:
noir
douille:
E27
appareillage:
non requis
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


