Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Suspension Tacoma Pendant Laiton antique Univers Intérieur IP44 - 1429024

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du boîtier/corps - laiton

  • douille - G9

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856125375

Réf. Sonepar

00649612537

Réf. Fournisseur

1429024

Marque

Astro

couleur du boîtier/corps:

laiton

douille:

G9

source lumineuse:

LED interchangeable

indice de protection (IP):

IP44

Suspension Tacoma Pendant Laiton antique Univers Intérieur IP44 référence 1429024 abat-jour vendu séparément 1 x G9 25W Max driver non-requis Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : Actif

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro