Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Suspension Taiko Pendant Noir mat Univers Intérieur IP20 - 1456009

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • douille - E27

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856127584

Réf. Sonepar

00649612758

Réf. Fournisseur

1456009

Marque

Astro

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

E27

source lumineuse:

LED interchangeable

indice de protection (IP):

IP20

Suspension Taiko Pendant Noir mat Univers Intérieur IP20 référence 1456009 1 x E27 LED 12W Max driver non-requis Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : Actif

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro