Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Suspension Track Pendant Suspension Kit Noir mat univers Intérieur IP20 - 1184015

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • douille - E27

  • appareillage - non requis

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856113273

Réf. Sonepar

00649611327

Réf. Fournisseur

1184015

Marque

Astro

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

E27

appareillage:

non requis

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

CHINE

Suspension Track Pendant Suspension Kit Noir mat référence 1184015 univers Intérieur abat-jour non-inclus source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro