Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Suspension Zeppo Pendant 400 Blanc mat univers Intérieur IP20 - 1176003

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • puissance du système - 100 W

  • douille - E27

  • faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19) - Non

  • source lumineuse - LED interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856070941

Réf. Sonepar

00649607094

Réf. Fournisseur

1176003

Marque

Astro

source lumineuse fournie:

Non

puissance du système:

100 W

douille:

E27

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

12...12 W

Suspension Zeppo Pendant 400 Blanc mat référence 1176003 univers Intérieur source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max dimmable driver non-requis IP20 Classe II - Double isolation Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Une alternative plus distinctive à la lumière globe en verre classique avec une forme elliptique inspirée des dirigeables historiques, la collection Zeppo de appliques murales et de plafond combine une lueur chaude et ambiante avec une esthétique épurée et contemporaine. Construits à partir de deux couches de verre pour une diffusion optimale, les abat-jour en verre opale sont gravés à l’acide pour un éclairage doux; Ils sont complétés par des raccords simples en noir mat, blanc mat ou chrome poli. Zeppo est le choix parfait pour un schéma cohérent dans les salles de bains.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro