Atim - Transmetteur LoRaWAN - 1 entrée Delta-P , 1 entrée ToR + 2 entrées Température - AT-ACW/LS8-PTM2P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08203000107
Réf. Fournisseur
AT-ACW/LS8-PTM2P
Marque
Atim
- Communication LoRaWAN 868 MHz, configurable en Sigfox - Pression différentielle : +/- 1250 Pa - Température : livré avec 2 sondes PT1000 de -50°C à +200°C (précision : +/- 0,15°C +0,2%) - 1 Entrée ToR ou Comptage (pour pressostat ou
Les Atouts de l'article:
- Communication LoRaWAN 868 MHz, configurable en Sigfox- Pression différentielle : +/- 1250 Pa- Température : livré avec 2 sondes PT1000 de -50°C à +200°C (précision : +/- 0,15°C +0,2%)- 1 Entrée ToR ou Comptage (pour pressostat ou compteur d'impulsions). - Boitier IP65- Configuration par downlink ou app mobile ou PC
Les Atouts de l'article:
- Communication LoRaWAN 868 MHz, configurable en Sigfox- Pression différentielle : +/- 1250 Pa- Température : livré avec 2 sondes PT1000 de -50°C à +200°C (précision : +/- 0,15°C +0,2%)- 1 Entrée ToR ou Comptage (pour pressostat ou compteur d'impulsions). - Boitier IP65- Configuration par downlink ou app mobile ou PC
Un produit Atim
Découvrez toute la gamme Atim


