🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
nouveau

Atim - Transmetteur LoRaWAN IP68 - 1 entrée ana + 2 ToR - AT-ACW/LS8-MIO-1M8

FACTORY SYSTEMES
CopieCopie
Atim - Transmetteur LoRaWAN IP68 - 1 entrée ana + 2 ToR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08203000102

Réf. Fournisseur

AT-ACW/LS8-MIO-1M8

Marque

Atim

1 entrée analogique, 4-20 mA ou 0-10 V 2 entrées Tout ou rien Signal visuel indiquant la connexion au réseau Configuration par Bluetooth (BLE4.2) ou par downlink Boitier IP68 étanche jusqu'à 4m Fixation : Murale Alimentation : 1 pack de

Les Atouts de l'article:

1 entrée analogique, 4-20 mA ou 0-10 V2 entrées Tout ou rien Signal visuel indiquant la connexion au réseauConfiguration par Bluetooth (BLE4.2) ou par downlinkBoitier IP68 étanche jusqu'à 4mFixation : MuraleAlimentation : 1 pack de piles lithium soit , 7,2 AhFréquence : 868 MHz

Un produit Atim

Découvrez toute la gamme Atim