Atim - Transmetteur LTE-M (Cat-M1)- 1 entrée analogique - AT-ACW/LTEM-DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08203000043
Réf. Fournisseur
AT-ACW/LTEM-DA
Marque
Atim
1 entrée analogique 0-5V | 4-20 mA | 0-10V Piles remplaçables ou alimentation externe (option) 1 à 5 ans d’autonomie (selon configuration) Couverture cellulaire globale et internationale Boitier IP66, antenne LTE intégrée Intégration
Les Atouts de l'article:
1 entrée analogique 0-5V | 4-20 mA | 0-10VPiles remplaçables ou alimentation externe (option)1 à 5 ans d’autonomie (selon configuration)Couverture cellulaire globale et internationaleBoitier IP66, antenne LTE intégréeIntégration MQTT(s)Configuration à distance par downlinkFixation MuraleTempératures de fonctionnement : 0°C à +50°CDimensions 100 x 100 x 35 mmCarte SIM non fournie
Les Atouts de l'article:
1 entrée analogique 0-5V | 4-20 mA | 0-10VPiles remplaçables ou alimentation externe (option)1 à 5 ans d’autonomie (selon configuration)Couverture cellulaire globale et internationaleBoitier IP66, antenne LTE intégréeIntégration MQTT(s)Configuration à distance par downlinkFixation MuraleTempératures de fonctionnement : 0°C à +50°CDimensions 100 x 100 x 35 mmCarte SIM non fournie


