Atlantic - Accessoire chauffe-eau thermodynamique CC - Adaptateur ventouse - Individuel - 464073

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à - montage à l’intérieur
hauteur - 400 mm
largeur - 500 mm
profondeur - 300 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410534640738
Réf. Sonepar
00016464073
Réf. Fournisseur
464073
Marque
Atlantic
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
adapté à:
montage à l’intérieur
hauteur:
400 mm
largeur:
500 mm
profondeur:
300 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de la gamme:
Accessoire dédié au raccordement gaine concentrique individuelle
Non-compatible avec les gaines aéraulique collectives
Permet un seul carottage en façade pour l'arrivée et l'extraction de l'air nécessaire au ballon thermodynamique
Raccordement aéraulique au-dessus des chauffe-eau thermodynamique indiviudel possible en multidirectionnels (droite/gauche/avant/arrière/au-dessus)
Quelques mots du fabricant :
- Facilité d'installation
- Flexibilité d'installation
- Dédié au raccordement gaine concentrique individuelle
Un produit Atlantic
Découvrez toute la gamme Atlantic


