Atlantic - Accessoire chauffe-eau thermodynamique coude de gainage aplati - 820197

CopieCopie
Atlantic - Accessoire chauffe-eau thermodynamique coude de gainage aplati

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à - montage à l’intérieur

  • hauteur - 192 mm

  • largeur - 410 mm

  • profondeur - 272 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410538201973

Réf. Sonepar

00016820197

Réf. Fournisseur

820197

Marque

Atlantic

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

adapté à:

montage à l’intérieur

hauteur:

192 mm

largeur:

410 mm

profondeur:

272 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Accessoire de chauffe-eau thermodynamique - coude de gainage aplati pour plafond bas

Les Atouts de la gamme:

  • Gainer dans toutes les directions  (même fonction que l’ancienne version)  
  • Maintenance par devant


Quelques mots du fabricant :

  •   Gainer dans toutes les directions
  • Maintenance par devant
  • Facilité d'installation
  • Flexibilité d'installation