Atlantic - Accessoire trépied pour chauffe-eau plat Linéo. Rapide à monter. - 341089

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • accessoires de montage - fondation

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3410533410899

Réf. Sonepar

00016341089

Réf. Fournisseur

341089

Marque

Atlantic

accessoires de montage:

fondation

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Accessoire trépied plat pour chauffe-eau plat Linéo. Compatible avec chauffe-eau 270x490cm ou 300x550cm. Rapide à monter et possibilité d’ajuster la hauteur en coupant les tubes.

Les Atouts de la gamme:

Compatible avec les chauffe-eau plats de 40L à 80L. Sécurise les installations de chauffe-eau sur les murs non porteur.

Compatible avec les chauffe-eau plats de 40L à 80L

  • Hauteur ajustable par recoupe des pieds
  • facilite l'installation du groupe de sécurité
  • Sécurise les installations de chauffe-eau plat sur les murs non porteurs.

    Garantie 2 ans pièces



    Quelques mots du fabricant :

    • Sécurise les installations de chauffe-eau plats sur murs non porteurs
    • Compatible avec les chauffe-eau plats de 40L à 80L
    • Hauteur ajustable par recoupe des pieds