Non retournable

Atlantic - Adaptateur ventouse pour chauffe-eau thermodynamique vertical mural - 464062

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à - montage à l’intérieur

  • hauteur - 320 mm

  • largeur - 410 mm

  • profondeur - 260 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410534640622

Réf. Sonepar

00016464062

Réf. Fournisseur

464062

Marque

Atlantic

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

adapté à:

montage à l’intérieur

hauteur:

320 mm

largeur:

410 mm

profondeur:

260 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Accessoire chauffe-eau thermodynamique - Adaptateur ventouse pour vertical mural

Les Atouts de l'article:

Accessoire chauffe-eau thermodynamique - Adaptateur ventouse pour vertical mural