Atlantic - Aérotherme Aérofixe digital 30/20 KW - 612511

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
quantité d'air - 2200...2200 m³/h
tension de raccordement - 3 * 400 V
largeur - 420 mm
hauteur - 518 mm
profondeur - 542 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410536125110
Réf. Sonepar
00016612511
Réf. Fournisseur
612511
Marque
Atlantic
quantité d'air:
2200...2200 m³/h
tension de raccordement:
3 * 400 V
largeur:
420 mm
hauteur:
518 mm
profondeur:
542 mm
Les Atouts de l'article:
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus de performance
Conçu pour le chauffage des gros volumes, 6 puissances disponibles
Thermostat digital programmable éligible ERP 2018
Tôle d’acier, peinture galvanisée, blanc
Résistance blindée à tubes lisses
Grille de protection à l’arrière
Grille de façade orientable jusqu’à 45° vers le bas1
a. Pour les puissances 3kW, 5kW, 9kW et 15kW
Plus de facilité de pose
Supports de fixation inclinables et orientables fournis
Presse-étoupes fournis et montés
Plus de confort
Précision de la régulation électronique
2 vitesses de chauffe
Fonctionnement du ventilateur en continu ou par intermittence
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
SAV 5/7 en France
Plus de facilité de pose
Supports de fixation inclinables et orientables fournis
Presse-étoupes fournis et montés
Plus de confort
Précision de la régulation électronique
2 vitesses de chauffe
Fonctionnement du ventilateur en continu ou par intermittence
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
SAV 5/7 en France
Quelques mots du fabricant :
- Une gamme complète (3 à 30kw) pour répondre à toutes les configurations
- Protection renforcée IP44
- SAV 5/7 en France
Un produit Atlantic
Découvrez toute la gamme Atlantic


