Atlantic - Aérotherme Aérofixe digital 5/3,3KW - 612506

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
quantité d'air - 390...390 m³/h
tension de raccordement - 3 * 400 V
largeur - 235 mm
hauteur - 318 mm
profondeur - 325 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410536125066
Réf. Sonepar
00016612506
Réf. Fournisseur
612506
Marque
Atlantic
quantité d'air:
390...390 m³/h
tension de raccordement:
3 * 400 V
largeur:
235 mm
hauteur:
318 mm
profondeur:
325 mm
Un produit Atlantic
Découvrez toute la gamme Atlantic


