Atlantic APC Home Heating - Ballon tampon 30L pour pompes à chaleur avec technologie Stratmax - 074967

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
contenu - 30 l
hauteur - 559 mm
largeur - 392 mm
profondeur - 380 mm
classe d’efficience énergétique - B
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410530749671
Réf. Sonepar
08382074967
Réf. Fournisseur
074967
Marque
Atlantic APC Home Heating
contenu:
30 l
hauteur:
559 mm
largeur:
392 mm
profondeur:
380 mm
classe d’efficience énergétique:
B
Ballon tampon 30 litres pour pompes à chaleur doté de la technologie Stratmax. Comprend : kit de fixation, purgeur, vanne de vidange et doigts de gants Réf. 074967
Les Atouts de l'article:
Quelques mots du fabricant :
Les Atouts de l'article:
Ballon tampon 30 litres pour pompes à chaleur avec technologie Stratmax
Quelques mots du fabricant :
- Capacité de 30 L
- Kit de fixation, purgeur, vanne de vidange et doigts de gants intégrés
- Technologie brevetée Stratmax : guide l'eau chaude en entrée et sortie du réservoir tampon. Résultat : 5% d'économies d'énergie


