Atlantic APC Home Heating - Ballon tampon 80L pour pompes à chaleur avec technologie Stratmax - 074969

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
contenu - 80 l
hauteur - 817 mm
largeur - 523 mm
profondeur - 505 mm
classe d’efficience énergétique - B
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410530749695
Réf. Sonepar
08382074969
Réf. Fournisseur
074969
Marque
Atlantic APC Home Heating
contenu:
80 l
hauteur:
817 mm
largeur:
523 mm
profondeur:
505 mm
classe d’efficience énergétique:
B
Ballon tampon 80 litres pour pompes à chaleur doté de la technologie Stratmax. Comprend : kit de fixation, purgeur, vanne de vidange et doigts de gants Réf. 074969
Les Atouts de l'article:
Quelques mots du fabricant :
Les Atouts de l'article:
Ballon tampon 80 litres pour pompes à chaleur avec technologie Stratmax
Quelques mots du fabricant :
- Capacité de 80 L
- Kit de fixation, purgeur, vanne de vidange et doigts de gants intégrés
- Technologie brevetée Stratmax : guide l'eau chaude en entrée et sortie du réservoir tampon. Résultat : 5% d'économies d'énergie


