Non retournable

Atlantic APC Home Heating - Boitier électrique à associer chaque PAC pour l'installation en cascade - 075058

SCGA
CopieCopie
Atlantic APC Home Heating - Boitier électrique à associer chaque PAC pour l'installation en cascade

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • hauteur - 125 mm

  • largeur - 260 mm

  • profondeur - 200 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410530750585

Réf. Sonepar

01760075058

Réf. Fournisseur

075058

Marque

Atlantic APC Home Heating

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

hauteur:

125 mm

largeur:

260 mm

profondeur:

200 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Boitier électrique à associer à chaque pompe à chaleur installée en cascade et au Kit Maître.

Les Atouts de l'article:

1 kit passerelle nécessaire par PAC en cascade

Quelques mots du fabricant :

  • Un boitier par PAC en cascade
  • Compatible sur nos PAC Alfea Excellia M Compact et Alfea Excellia S

Un produit Atlantic APC Home Heating

Découvrez toute la gamme Atlantic APC Home Heating