Non retournable

Atlantic APC Home Heating - Caisson esthétique et acoustique taille 7 pour UE de PAC Split - 075445

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 1002 mm

  • largeur - 1165 mm

  • profondeur - 1200 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410530754453

Réf. Sonepar

01760075445

Réf. Fournisseur

075445

Marque

Atlantic APC Home Heating

hauteur:

1002 mm

largeur:

1165 mm

profondeur:

1200 mm

Caisson esthétique et acoustique pour unité extérieure taille W7

Les Atouts de l'article:

Caisson esthétique et acoustique pour UE de PAC Split. Taille W7

Quelques mots du fabricant :

  • Jusqu'à -7 dB de puissance acoustique
  • Une PAC invisible à l'extérieur

Un produit Atlantic APC Home Heating

Découvrez toute la gamme Atlantic APC Home Heating