Atlantic APC Home Heating - Chaudière Axeo NOx F30 sol fioul avec ECS accumulée 25 kW - 026002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance utile nominale 80-60 °C - 26 kW
réservoir eau chaude sanitaire - 120 l
vase d'expansion intégré - Oui
hauteur - 1700 mm
largeur - 650 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410530260022
Réf. Sonepar
01760026002
Réf. Fournisseur
026002
Marque
Atlantic APC Home Heating
puissance utile nominale 80-60 °C:
26 kW
réservoir eau chaude sanitaire:
120 l
vase d'expansion intégré:
Oui
hauteur:
1700 mm
largeur:
650 mm
profondeur:
980 mm
profil de soutirage:
XXL
classe d'efficience énergétique de chauffage:
A
classe efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau:
B
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Atlantic APC Home Heating
Découvrez toute la gamme Atlantic APC Home Heating


