Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Atlantic APC Home Heating - Chaudière Effinox Condens sol gaz à condensation avec ECS accumulée 24 kW - 021790

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance utile nominale 80-60 °C - 24 kW

  • matériau, échangeur de chaleur - acier inoxydable

  • réservoir eau chaude sanitaire - 128 l

  • vase d'expansion intégré - Oui

  • hauteur - 1715 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410530217903

Réf. Sonepar

01760021790

Réf. Fournisseur

021790

Marque

Atlantic APC Home Heating

puissance utile nominale 80-60 °C:

24 kW

matériau, échangeur de chaleur:

acier inoxydable

réservoir eau chaude sanitaire:

128 l

vase d'expansion intégré:

Oui

hauteur:

1715 mm

largeur:

598 mm

profondeur:

666 mm

SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) en conditions standard:

92

profil de soutirage:

XXL

classe d'efficience énergétique de chauffage:

A

classe efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau:

B

Chaudière sol gaz condensation, ECS accumulée avec ballon intégré de 130 L, 24 kW cheminée / ventouse Ref. 021790

Un produit Atlantic APC Home Heating

Découvrez toute la gamme Atlantic APC Home Heating