Atlantic APC Home Heating - Chaudière murale gaz à condensation Naia 3 12 kW - 021370

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau, échangeur de chaleur - acier inoxydable
puissance utile nominale 80-60 °C - 12 kW
régulation du brûleur modulée - Oui
vase d'expansion intégré - Oui
hauteur - 714 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410530213707
Réf. Sonepar
01760021370
Réf. Fournisseur
021370
Marque
Atlantic APC Home Heating
matériau, échangeur de chaleur:
acier inoxydable
puissance utile nominale 80-60 °C:
12 kW
régulation du brûleur modulée:
Oui
vase d'expansion intégré:
Oui
hauteur:
714 mm
largeur:
400 mm
profondeur:
306 mm
SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) en conditions standard:
94
classe d’efficience énergétique:
A
convient pour gaz naturel à bas pouvoir calorifique:
réglage automatique
convient pour gaz naturel à haut pouvoir calorifique:
réglage automatique
convient pour propane:
réglage automatique
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Chaudière murale gaz à condensation - 2 à 12 kW, chauffage seul (avec possibilité d'ecs déporté en option) - Cheminée/ventouse
Les Atouts de la gamme:
Confort
Maintien d'une température particulièrement stable dans le logement grâce à la régulation Atlantic Smart Adapt, qui permet une modulation intelligente de la température de départ de chauffage
Pilotage à distance et suivi des consommations de la chaudière, grâce à l'application mobile et tablette Cozytouch
Durabilité
Garantie 3 ans pièces et 1 an main d'œuvre(a) (sous conditions)
Fabrication française dans notre usine de Billy-Berclau, près de Lille
Accompagnement / Services
Assistance technique Atlantic gratuite, basée à Merville proche de l'usine de production
Garantie Express : envoi des pièces de rechange sous garantie en 24h
Mise en service offerte sous conditions
Facilité d'installation
Format compact : 400 mm de large, 305 mm de profondeur, 714 mm de hauteur et poids inférieur à 30 kg
Calibration gaz automatique grâce à Easy Gaz Control
Fixation rapide et raccordement simplifié de l'interface Navilink sous la chaudière
Intégration dans l’habitat
Une chaudière compacte facilement intégrable dans une cuisine ou espace étroit
Compatible avec nos gammes de thermostats Atlantic Navilink au design moderne et simples d’utilisation
Quelques mots du fabricant :
- Régulation Atlantic Smart Adapt, une régulation autonome sur loi d'eau sans sonde extérieure
- Solution ENR : possibilité d'association avec un CETHI
- Compacte et fiable : intégration facile avec ses 400 mm de large et un corps de chauffe inox garanti 5 ans
Un produit Atlantic APC Home Heating
Découvrez toute la gamme Atlantic APC Home Heating


