Non retournable

Atlantic APC Home Heating - Chaudière murale gaz à condensation Naia 3 Micro 30 kW - 021373

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau, échangeur de chaleur - acier inoxydable

  • puissance utile nominale 80-60 °C - 21.5 kW

  • régulation du brûleur modulée - Oui

  • puissance nominale valeur basse, eau sanitaire - 4.3 kW

  • puissance nominale valeur haute, eau sanitaire - 29.4 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410530213738

Réf. Sonepar

01760021373

Réf. Fournisseur

021373

Marque

Atlantic APC Home Heating

matériau, échangeur de chaleur:

acier inoxydable

puissance utile nominale 80-60 °C:

21.5 kW

régulation du brûleur modulée:

Oui

puissance nominale valeur basse, eau sanitaire:

4.3 kW

puissance nominale valeur haute, eau sanitaire:

29.4 kW

vase d'expansion intégré:

Oui

hauteur:

714 mm

largeur:

400 mm

profondeur:

306 mm

SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) en conditions standard:

94

efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh):

84 %

profil de soutirage:

XL

classe d'efficience énergétique de chauffage:

A

classe efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau:

A

convient pour gaz naturel à bas pouvoir calorifique:

réglage automatique

convient pour gaz naturel à haut pouvoir calorifique:

réglage automatique

convient pour propane:

réglage automatique

pays de fabrication:

FRANCE

Chaudière murale gaz à condensation chauffage + ECS micro-accumulée 15,2 L/Min, cheminée/ventouse

Les Atouts de l'article:

Chaudière murale gaz à condensation - 4,3 à 29,6 kW, chauffage + ECS micro-accumulée 15,2 L/min (technologie Hydro Control) - Cheminée/ventouse

Les Atouts de la gamme:

Durabilité

Garantie 3 ans pièces et 1 an main d'œuvre(a) (sous conditions)

Corps de chauffe en inox garanti 5 ans(b)

Fabrication française dans notre usine de Billy-Berclau, près de Lille


Confort

Maintien d'une température particulièrement stable dans le logement grâce à la régulation Atlantic Smart Adapt, qui permet une modulation intelligente de la température de départ de chauffage

Pilotage à distance et suivi des consommations de la chaudière, grâce à l'application mobile et tablette Cozytouch


Accompagnement / Services

Assistance technique Atlantic gratuite, basée à Merville proche de l'usine de production

Garantie Express : envoi des pièces de rechange sous garantie en 24h

Mise en service offerte sous conditions


Facilité d'installation

Format compact : 400 mm de large, 305 mm de profondeur, 714 mm de hauteur et poids inférieur à 30 kg

Calibration gaz automatique grâce à Easy Gaz Control

Fixation rapide et raccordement simplifié de l'interface Navilink sous la chaudière


Intégration dans l’habitat

Une chaudière compacte facilement intégrable dans une cuisine ou espace étroit

Compatible avec nos gammes de thermostats Atlantic Navilink au design moderne et simples d’utilisation



Quelques mots du fabricant :

  • Régulation Atlantic Smart Adapt, une régulation autonome sur loi d'eau sans sonde extérieure
  • Solution ENR : possibilité d'association avec un CETHI
  • Compacte et fiable : intégration facile avec ses 400 mm de large et un corps de chauffe inox garanti 5 ans

Un produit Atlantic APC Home Heating

Découvrez toute la gamme Atlantic APC Home Heating