Atlantic APC Home Heating - Deux vannes de vidanges de l'UE monobloc. Spécifique cascade - 075527
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
hauteur - 150 mm
largeur - 150 mm
profondeur - 150 mm
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410530755276
Réf. Sonepar
01760075527
Réf. Fournisseur
075527
Marque
Atlantic APC Home Heating
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
hauteur:
150 mm
largeur:
150 mm
profondeur:
150 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Deux vannes de vidanges thermostatiques de l'Unité extérieure monobloc en cas de risque
Les Atouts de l'article:
Permet de vidanger l'unité extérieure monobloc en cas de risque de gel
Quelques mots du fabricant :
Les Atouts de l'article:
Permet de vidanger l'unité extérieure monobloc en cas de risque de gel
Quelques mots du fabricant :
- Deux vannes antigels de 1 pouces en connexion Mal /Femelle
Un produit Atlantic APC Home Heating
Découvrez toute la gamme Atlantic APC Home Heating


