Non retournable

Atlantic APC Home Heating - Eclipse cache pour UE de pompe à chaleur Split taille 11 kW et plus - 074955

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 1600 mm

  • largeur - 1330 mm

  • profondeur - 785 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410530749558

Réf. Sonepar

01760074955

Réf. Fournisseur

074955

Marque

Atlantic APC Home Heating

hauteur:

1600 mm

largeur:

1330 mm

profondeur:

785 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Cache UE Eclipse pour unité extérieure de pompe à chaleur Split taille 11 kW et plus, couleur gris anthracite

Les Atouts de l'article:

Cache unité extérieure 11 kW et plus

Les Atouts de la gamme:

Design et intégration

Un design épuré

Une fabrication française

Une protection parfaite de votre PAC contre les intempéries


Facile à installer et à démonter

Adaptée à toutes les configurations

Un démontage facile pour la maintenance et l'entretien de l'unité extérieure

Réalisé en aluminium pour une légèreté optimale


Pour toutes nos PAC split

4 tailles de cache

Compatible Synea, Alfea Extensa AI R32, Alfea Excellia AI et HP Ai

Un produit Atlantic APC Home Heating

Découvrez toute la gamme Atlantic APC Home Heating