Non retournable

Atlantic APC Home Heating - Eclipse cache pour UE de pompe à chaleur Split taille 8 kW - 074953

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 910 mm

  • largeur - 1057 mm

  • profondeur - 623 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410530749534

Réf. Sonepar

01760074953

Réf. Fournisseur

074953

Marque

Atlantic APC Home Heating

hauteur:

910 mm

largeur:

1057 mm

profondeur:

623 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Cache UE Eclipse pour unité extérieure de pompe à chaleur Split taille 8 kW couleur gris anthracite

Les Atouts de l'article:

Cache unité extérieure 8 kW

Les Atouts de la gamme:

Design et intégration

Un design épuré

Une fabrication française

Une protection parfaite de votre PAC contre les intempéries


Facile à installer et à démonter

Adaptée à toutes les configurations

Un démontage facile pour la maintenance et l'entretien de l'unité extérieure

Réalisé en aluminium pour une légèreté optimale


Pour toutes nos PAC split

4 tailles de cache

Compatible Synea, Alfea Extensa AI R32, Alfea Excellia AI et HP Ai

Un produit Atlantic APC Home Heating

Découvrez toute la gamme Atlantic APC Home Heating