fin de vie

Atlantic APC Home Heating - Hysae hybrid 6012/28 - 522868

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unité intérieure

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 2.96 kW

  • adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui

  • type de réfrigérant - R410a

  • classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - B

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410535228683

Réf. Sonepar

01760522868

Réf. Fournisseur

522868

Marque

Atlantic APC Home Heating

modèle:

unité intérieure

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:

2.96 kW

adapté à l'eau chaude sanitaire:

Oui

type de réfrigérant:

R410a

classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):

B

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):

A++

COP à 7/35 °C selon EN 14511:

4.34

largeur de l'unité intérieure:

920 mm

profondeur de l'unité intérieure:

900 mm

poids de l'unité intérieure:

100 kg

indice de protection (IP) pour unité extérieure:

autre

indice de protection (IP) pour unité intérieure:

autre

profil de soutirage:

XL

type de pompe (pompe système):

économe en énergie

type de réglage:

autre

type d'optimisation:

autre

hauteur de l'unité intérieure:

580 mm

Chaudière hybride murale gaz à condensation destinée au neuf intégrant une pac de 3 kW, une chaudière de 12 kW chauffage (28 kW sanitaire) et une régulation sur énergie primaire

Les Atouts de l'article:

Débit ECS 14 L/min

Les Atouts de la gamme:

Confort

De la réactivité et un excellent confort ECS : l'eau chaude est instantanée et disponible en continu.

Confort en chauffage garanti  : adaptation aux variations de la température extérieure grâce à la sonde extérieure fournie de série.


Durabilité

Hysae Hybrid est fabriquée en France dans notre usine de Billy-Berclau, près de Lille.

Le corps de chauffe en inox et le compresseur de la pompe à chaleur sont garantis 5 ans(a).


Facilité d'installation

Production de chauffage et d’ECS combinée dans seulement 450 mm de large.

Raccordement en direct sur un plancher chauffant.


Intégration dans l'habitat

Un produit ultra-compact de seulement 450 mm de large : nul besoin d'un cellier ou d'une pièce technique pour l'installer.

Hysae Hybrid est un produit 2 en 1 intégrant le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire.


Performance

Une technologie haute modulation de 1 à 32 kW pour s’adapter parfaitement aux besoins des constructions RT 2012.

Régulation sur énergie primaire et sur sonde extérieure de série pour un chauffage performant.



Quelques mots du fabricant :

La combinaison gagnante de 2 sources d’énergie dans un seul et unique système. C’est un système qui associe dans un seul habillage le meilleur des technologies gaz à condensation et PAC aérothermie. Ce couplage fait d’Hysae Hybrid une solution idéale dans le neuf facile à intégrer dans le logement avec son format compact.