Amélioration de nos services digitaux : des perturbations peuvent affecter l’affichage des prix et le passage de commande le lundi 28 septembre entre 11h30 et 15h. Merci de votre compréhension.

Page d'accueil

Atlantic APC Home Heating - Jeu de 2 supports sol pour UE compatible avec Climeleon (630 x 160 x 80mm) - 075448

SCGA
CopieCopie
Atlantic APC Home Heating - Jeu de 2 supports sol pour UE compatible avec Climeleon (630 x 160 x 80mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 80 mm

  • largeur - 160 mm

  • profondeur - 630 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410530754484

Réf. Sonepar

01760075448

Réf. Fournisseur

075448

Marque

Atlantic APC Home Heating

hauteur:

80 mm

largeur:

160 mm

profondeur:

630 mm

Jeu de 2 supports sol en plastique recyclé pour UE compatible avec Climeleon (630 x 160 x 80mm). WARP63 nécessaire en cas d?utilisation d?une unité extérieure WOYA060KLT, ou en cas d?utilisation des supports métalliques WAFL Réf. 075448

Un produit Atlantic APC Home Heating

Découvrez toute la gamme Atlantic APC Home Heating