Non retournable

Atlantic APC Home Heating - Kit 3 zones découplées - 077055

SCGA
CopieCopie
Atlantic APC Home Heating - Kit 3 zones découplées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • hauteur - 1200 mm

  • largeur - 4700 mm

  • profondeur - 2700 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410530770552

Réf. Sonepar

01760077055

Réf. Fournisseur

077055

Marque

Atlantic APC Home Heating

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

hauteur:

1200 mm

largeur:

4700 mm

profondeur:

2700 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Kit 3 zones découplées à ajouter au kit 1 et zones découplées comprenant 3 circulateurs, 2 vannes de mélange, 2 sondes de départ et le kit carte extension

Les Atouts de l'article:

Kit pour gestion de 3 zonesCompatible Alfea Excellia M Compact

Un produit Atlantic APC Home Heating

Découvrez toute la gamme Atlantic APC Home Heating