Non retournable

Atlantic APC Home Heating - Kit appoint de puissance 6kW en monophasé - 077058

SCGA
CopieCopie
Atlantic APC Home Heating - Kit appoint de puissance 6kW en monophasé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • hauteur - 225.5 mm

  • largeur - 458.5 mm

  • profondeur - 249 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410530770583

Réf. Sonepar

01760077058

Réf. Fournisseur

077058

Marque

Atlantic APC Home Heating

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

hauteur:

225.5 mm

largeur:

458.5 mm

profondeur:

249 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Kit appoint de puissance 6kW en monophasé

Les Atouts de l'article:

Kit appoint kW Alfea Excellia M CompactObligatoire hors relève

Un produit Atlantic APC Home Heating

Découvrez toute la gamme Atlantic APC Home Heating