Atlantic APC Home Heating - Kit ECS avec circulateur. Spécifique cascade - 075296
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
hauteur - 123 mm
largeur - 345 mm
profondeur - 228 mm
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410530752961
Réf. Sonepar
01760075296
Réf. Fournisseur
075296
Marque
Atlantic APC Home Heating
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
hauteur:
123 mm
largeur:
345 mm
profondeur:
228 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Kit Eau Chaude Sanitaire avec circulateur On/Off dédié aux installations en cascade
Les Atouts de l'article:
Contient une sonde PECS + Boitier de relais pilotage appoints PECS + Circulateur. Spécifique à la cascade
Quelques mots du fabricant :
Les Atouts de l'article:
Contient une sonde PECS + Boitier de relais pilotage appoints PECS + Circulateur. Spécifique à la cascade
Quelques mots du fabricant :
- li> Sonde PECS, Boitier de relai pour piloter l'appoint ECS et circulateur inclus
- Accessoire spécifique à la cascade
Un produit Atlantic APC Home Heating
Découvrez toute la gamme Atlantic APC Home Heating


