Atlantic APC Home Heating - kit rafraîchissement hybrid fioul - 074099

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
hauteur - 110 mm
largeur - 180 mm
profondeur - 130 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410530740999
Réf. Sonepar
01760074099
Réf. Fournisseur
074099
Réf. Commerciale
Atlantic APC Home Heating
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
hauteur:
110 mm
largeur:
180 mm
profondeur:
130 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Kit pour fonctionnement en mode froid de l'hybride fioul
Les Atouts de l'article:
Compatible avec l'Alfea Hybrid Duo Fioul A.I.
Les Atouts de l'article:
Compatible avec l'Alfea Hybrid Duo Fioul A.I.
NoticePDF