Non retournable

Atlantic APC Home Heating - Km-7m-1/2-1/4 - kit liaison m1-7m-1/2-1/4 - 809157

SCGA
CopieCopie
Atlantic APC Home Heating - Km-7m-1/2-1/4 - kit liaison m1-7m-1/2-1/4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble de câblage

  • adapté à - montage à l’extérieur

  • hauteur - 200 mm

  • largeur - 600 mm

  • profondeur - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416088091576

Réf. Sonepar

01760809157

Réf. Fournisseur

809157

Marque

Atlantic APC Home Heating

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble de câblage

adapté à:

montage à l’extérieur

hauteur:

200 mm

largeur:

600 mm

profondeur:

600 mm

Km-7m-1/2-1/4 - Kit liaison m1-7m-1/2-1/4 bi-tubes

Les Atouts de l'article:

Km1 7 m 1/2"- 1/4"

Un produit Atlantic APC Home Heating

Découvrez toute la gamme Atlantic APC Home Heating