Atlantic APC Home Heating - Pompe à chaleur hybride fioul Hysolina 14 kW / 29 kW - 527427

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - complet

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 14.47 kW

  • température max. de départ chauffage - 80 °C

  • type de réfrigérant - R32

  • classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - A+

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410535274277

Réf. Sonepar

08382527427

Réf. Fournisseur

527427

Marque

Atlantic APC Home Heating

modèle:

complet

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:

14.47 kW

température max. de départ chauffage:

80 °C

type de réfrigérant:

R32

classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):

A+

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):

A++

COP à 7/35 °C selon EN 14511:

4.31

largeur de l'unité intérieure:

680 mm

profondeur de l'unité intérieure:

1206 mm

poids de l'unité intérieure:

303 kg

profil de soutirage:

L

type de pompe (pompe système):

économe en énergie

hauteur de l'unité intérieure:

1880 mm

puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers:

Non

Pompe à chaleur hybride split 14 kW avec appoint fioul 29 kW et ECS accumulée 190L

Les Atouts de l'article:

Pompe à chaleur hybride split 14 kW - appoint fioul 29 kW - ECS accumulée 190L

Quelques mots du fabricant :

  • Plus de facilité d'intégration : Installable soit en juxtaposé soit en superposé selon la configuration du logement
  • Plus de facilité d'entretien & de maintenance : Bouton de réarmement prémonté de série
  • Plus de confort : ECS en illimité, en grande quantité et à température particulièrement stable grâce au ballon de 190L

Un produit Atlantic APC Home Heating

Découvrez toute la gamme Atlantic APC Home Heating