Atlantic APC Home Heating - Pompe à chaleur hybride gaz Alfea Hybrid Duo Gaz R11 kW monophasée - 521599

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 11.13 kW
température max. de départ chauffage - 80 °C
type de réfrigérant - R410a
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - B
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410535215997
Réf. Sonepar
01760521599
Réf. Fournisseur
521599
Marque
Atlantic APC Home Heating
modèle:
complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
11.13 kW
température max. de départ chauffage:
80 °C
type de réfrigérant:
R410a
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):
B
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A+
COP à 7/35 °C selon EN 14511:
4.29
largeur de l'unité intérieure:
598 mm
profondeur de l'unité intérieure:
640 mm
poids de l'unité intérieure:
138 kg
profil de soutirage:
XXL
type de pompe (pompe système):
économe en énergie
hauteur de l'unité intérieure:
1800 mm
puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers:
Non
Les Atouts de l'article:
Pompe à chaleur hybride de 11 kW
Les Atouts de la gamme:
Simplicité d'utilisation
Commande d'ambiance ou régulation déportée en option.
Affichage LCD rétroéclairé de grande taille.
Conception hydraulique claire et facile d'accès.
Performance
Efficacité énergétique jusque 117 %, SCOP de 4,3.
Facilité d'installation
Offre complète d'accessoires pour toutes les installations.
Pas de vanne filtre à prévoir grâce à l'échangeur coaxial et son volume tampon.
Facilité d'entretien et de maintenance
Conception hydraulique claire et facile d'accès.
Documents techniques, codes erreurs et pièces détachées disponibles dans l'application Atlantic Services Pro.
Durabilité
Confort et économies garantis dans le temps grâce à son échangeur coaxial breveté.
Conception hydraulique éprouvée pas nos installateurs.
Le meilleur du savoir-faire d'un multispécialiste.
Accompagnement / services
Application Atlantic Services Pro pour accéder facilement aux documents techniques, codes erreurs et listes de pièces détachées.
Proji-PAC : logiciel d'aide au dimensionnement en ligne.
Garantie Express : livraison de pièce de remplacement en 24h.
7 centres de formations en France.

Un produit Atlantic APC Home Heating
Découvrez toute la gamme Atlantic APC Home Heating


