Atlantic APC Home Heating - Pompe à chaleur hybride murale monobloc gaz Hybea 6 kW Duo 25 kW - 527435

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 5 kW
type de réfrigérant - R32
température max. de départ chauffage - 80 °C
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - A
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU) - A+++
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410535274352
Réf. Sonepar
08382527435
Réf. Fournisseur
527435
Marque
Atlantic APC Home Heating
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
5 kW
type de réfrigérant:
R32
température max. de départ chauffage:
80 °C
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):
A
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A+++
COP à 7/35 °C selon EN 14511:
5.15
largeur:
1095 mm
hauteur:
798 mm
profondeur:
518 mm
poids:
85 kg
charge en fluide réfrigérant:
0.88 kg
profil de soutirage:
XL
type de pompe (pompe système):
économe en énergie
Les Atouts de l'article:
Pompe à chaleur hybride murale monobloc 6 kW - appoint gaz 25 kW - ECS accumulée 45L
Quelques mots du fabricant :
- Plus d’économies : Possibilité de régulation sur le coût des énergies ou le COP
- Plus de confort : Eau chaude sanitaire en illimitée, en grande quantité et à température particulièrement stable grâce au ballon de 45L. Unité extérieure design et ultra silencieuse, à partir de 30 dB(A) à 5m
- Plus de facilité d’installation : Sa mise en service est rapide et simplifiée avec l'assistant au démarrage Easy Start disponible sur l'interface de régulation
Un produit Atlantic APC Home Heating
Découvrez toute la gamme Atlantic APC Home Heating


