Atlantic APC Home Heating - Pompe à chaleur hybride murale monobloc gaz Hybea 7 kW Micro 30 kW - 527709

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 8.67 kW
type de réfrigérant - R290
température max. de départ chauffage - 85 °C
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - A
COP à 7/35 °C selon EN 14511 - 5.05
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410535277094
Réf. Sonepar
08382527709
Réf. Fournisseur
527709
Marque
Atlantic APC Home Heating
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
8.67 kW
type de réfrigérant:
R290
température max. de départ chauffage:
85 °C
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):
A
COP à 7/35 °C selon EN 14511:
5.05
largeur:
1319 mm
hauteur:
795 mm
profondeur:
495 mm
poids:
100 kg
charge en fluide réfrigérant:
0.9 kg
profil de soutirage:
XL
type de pompe (pompe système):
économe en énergie
Les Atouts de l'article:
Pompe à chaleur hybride murale monobloc Hybea 7 kW - appoint gaz 30 kW - ECS micro accumulée
Quelques mots du fabricant :
- Plus de facilité d'installation : Jusqu'à une demi-journée de travail gagnée grâce à la bouteille de découplage compacte de série
- Plus de compacité : Boitier de régulation compact et bouteille de découplage intégrable sous le module hydraulique
- Plus d’économies : Jusqu'à 50% d'économies d'énergie en remplacement d'une chaudière et possibilité de régulation sur le coût des énergies ou le COP
- Plus de confort : Unité extérieure au R290 ultra-silencieuse, à partir de 30 dB(A) à 5m
Un produit Atlantic APC Home Heating
Découvrez toute la gamme Atlantic APC Home Heating


