Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Atlantic APC Home Heating - Pompe à chaleur hybride sol monobloc gaz Hybrellia 3 kW / 24 kW - 527698

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de réfrigérant - R290

  • température max. de départ chauffage - 85 °C

  • classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - B

  • largeur - 1319 mm

  • hauteur - 795 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410535276981

Réf. Sonepar

08382527698

Réf. Fournisseur

527698

Marque

Atlantic APC Home Heating

type de réfrigérant:

R290

température max. de départ chauffage:

85 °C

classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):

B

largeur:

1319 mm

hauteur:

795 mm

profondeur:

495 mm

poids:

87 kg

charge en fluide réfrigérant:

0.8 kg

profil de soutirage:

XL

type de pompe (pompe système):

économe en énergie

Pompe à chaleur hybride sol monobloc Hybrellia 3 kW avec appoint gaz condensation 24 kW et ECS accumulée 135L Réf. 527698

Un produit Atlantic APC Home Heating

Découvrez toute la gamme Atlantic APC Home Heating