Atlantic APC Home Heating - Pompe à chaleur monobloc air/eau Alfea M Compact 10 kW triphasée - 527440

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de réfrigérant - R290
température max. de départ chauffage - 75 °C
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - A+
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU) - A+++
largeur - 1083 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410535274406
Réf. Sonepar
08382527440
Réf. Fournisseur
527440
Marque
Atlantic APC Home Heating
type de réfrigérant:
R290
température max. de départ chauffage:
75 °C
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):
A+
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A+++
largeur:
1083 mm
hauteur:
1133 mm
profondeur:
520 mm
poids:
130 kg
type de pompe (pompe système):
économe en énergie
Un produit Atlantic APC Home Heating
Découvrez toute la gamme Atlantic APC Home Heating


