Non retournable

Atlantic APC Home Heating - Pompe à chaleur monobloc air/eau Alfea M Compact 3 kW monophasée - 527293

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de réfrigérant - R290

  • température max. de départ chauffage - 75 °C

  • classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - A+

  • classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU) - A+++

  • largeur - 750 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410535272938

Réf. Sonepar

08382527293

Réf. Fournisseur

527293

Marque

Atlantic APC Home Heating

type de réfrigérant:

R290

température max. de départ chauffage:

75 °C

classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):

A+

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):

A+++

largeur:

750 mm

hauteur:

1250 mm

profondeur:

400 mm

poids:

89 kg

type de pompe (pompe système):

économe en énergie

Pompe à chaleur air/eau monobloc compact inverter haute température (75DC) - 3 kW - R290 - chauffage seul

Les Atouts de l'article:

Pompe à chaleur air/eau monobloc - Haute température (75DC) Compact - 3 kW

Quelques mots du fabricant :

  • Plus de performance : Une température de départ de 75°C pour un confort maximal garanti
  • Plus durable : Avec le fluide R290 au GWP de 3, jusqu'à 700 fois moins polluant
  • Toujours aussi silencieuse et avec un mode atténuation intégré pour un meilleur confort acoustique

Un produit Atlantic APC Home Heating

Découvrez toute la gamme Atlantic APC Home Heating