Non retournable

Atlantic APC Home Heating - Pompe à chaleur monobloc air/eau Alfea M Duo 3 kW monophasée - 527277

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 5 kW

  • type de réfrigérant - R290

  • température max. de départ chauffage - 75 °C

  • classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - A+

  • classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU) - A+++

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410535272778

Réf. Sonepar

08382527277

Réf. Fournisseur

527277

Marque

Atlantic APC Home Heating

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:

5 kW

type de réfrigérant:

R290

température max. de départ chauffage:

75 °C

classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):

A+

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):

A+++

COP à 7/35 °C selon EN 14511:

4.9

largeur:

750 mm

hauteur:

1250 mm

profondeur:

400 mm

poids:

89 kg

type de pompe (pompe système):

économe en énergie

Pompe à chaleur air/eau monobloc inverter haute température (75DC) - 3 kW - R290 - chauffage et eau chaude sanitaire

Les Atouts de l'article:

Pompe à chaleur air/eau monobloc - Haute température (75DC) avec ECS intégrée - 3 kW

Quelques mots du fabricant :

  • Plus de performance : Une température de départ de 75°C pour un confort maximal garanti
  • Plus durable : Avec le fluide R290 au GWP de 3, jusqu'à 700 fois moins polluant
  • Toujours aussi fiable : Avec le système de protection de l'échangeur Smart Protect et ses accessoires inclus de série

Un produit Atlantic APC Home Heating

Découvrez toute la gamme Atlantic APC Home Heating