Non retournable

Atlantic APC Home Heating - Pompe à chaleur monobloc air/eau Ixtra M module hydraulique chauffage seul - 024155

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 847 mm

  • largeur - 493 mm

  • profondeur - 450 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410530241557

Réf. Sonepar

01760024155

Réf. Fournisseur

024155

Marque

Atlantic APC Home Heating

hauteur:

847 mm

largeur:

493 mm

profondeur:

450 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Module hydraulique Ixtra M - Pompe à chaleur air/eau monobloc (60DC) - chauffage seul

Les Atouts de l'article:

Module hydraulique Ixtra M - Pompe à chaleur air/eau monobloc (60DC) - chauffage seul

Les Atouts de la gamme:

Durabilité

Confort et économies garantis dans le temps grâce à son échangeur coaxial breveté

Conception hydraulique éprouvée pas nos installateurs

Le meilleur du savoir-faire d'un multi spécialiste

Une structure et des panneaux robustes tout en métal


Facilité d'entretien et de maintenance

Conception hydraulique claire et facile d'accès

Diagnostic facilité avec l'interface de régulation

Documents techniques, codes erreurs et pièces détachées disponibles dans l'application Atlantic Services Pro


Facilité d'installation

Paramétrage facile grâce au questionnaire de démarrage EASY START

Appoint électrique intégré de série

Pas de vanne filtre à prévoir grâce à l'échangeur coaxial et son volume tampon

Offre complète d'accessoires pour toutes les installations


Performance

Diminution du niveau de pression acoustique jusque 35dB(A) à 3m

Hautes performances assurant un départ d'eau à 60°C jusque -10°C extérieur



Quelques mots du fabricant :

  • Facile à installer grâce à la technologie de l'échangeur coaxial, l'appoint électrique et son volume tampon intégré de série
  • Intégration parfaite dans l'habitat grâce à son confort acoustique qui en fait l'une des pompes à chaleur les plus silencieuses du marché
  • Fiable dans le temps grâce à sa conception hydraulique et ses finitions en métal robustes

Un produit Atlantic APC Home Heating

Découvrez toute la gamme Atlantic APC Home Heating