Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil

Atlantic APC Home Heating - Pompe à chaleur split air/eau Alfea Excellia A.I. 16 kW triphasée - 526304

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:

15.2 kW

Caractéristiques principales

  • modèle - complet

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 15.2 kW

  • adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui

  • température max. de départ chauffage - 63 °C

  • type de réfrigérant - R410a

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410535263042

Réf. Sonepar

01760526304

Réf. Fournisseur

526304

Marque

Atlantic APC Home Heating

modèle:

complet

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:

15.2 kW

adapté à l'eau chaude sanitaire:

Oui

température max. de départ chauffage:

63 °C

type de réfrigérant:

R410a

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):

A++

COP à 7/35 °C selon EN 14511:

4.1

largeur de l'unité intérieure:

448 mm

profondeur de l'unité intérieure:

482 mm

poids de l'unité intérieure:

45 kg

commande à distance possible:

Oui

profil de soutirage:

L

type de pompe (pompe système):

économe en énergie

hauteur de l'unité intérieure:

809 mm

puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers:

Non

Pompe à chaleur air/eau split inverter hautes performances (60DC) - 16 kW triphasé - chauffage seul

Les Atouts de l'article:

Pompe à chaleur air/eau split inverter hautes performances (60DC) - 16 kW

Les Atouts de la gamme:

Durabilité

Gamme de puissance idéale pour le remplacement d'une chaudière

Performances garanties dans le temps grâce à l'échangeur coaxial breveté


Economies

Performances et économies avec un SCOP à 35°C jusqu'à 4,25

Classe énergétique chauffage jusque A++

Economies garanties dans le temps grâce à la robustesse de son échangeur coaxial breveté

Technologie inverter pour adapter en continu la production de chaleur au juste besoin


Facilité d'entretien

Conception hydraulique claire et facile d'accès

Diagnostic facilité avec l'interface de régulation

Documents techniques, codes erreurs et pièces détachées disponibles dans l'application Atlantic Services Pro


Connectivité

Grand écran et menus textes avec l'interface de régulation

Conception hydraulique claire et facile d'accès

Documents techniques disponibles sur l'application Atlantic Services Pro


Fiabilité

Confort et économies garanties dans le temps grâce à son échangeur coaxial breveté

Conception hydraulique éprouvée pas nos installateurs

Le meilleur du savoir-faire d'un multispécialiste


Service client n°1

Application Atlantic Services Pro pour accéder facilement aux documents techniques, codes erreurs et listes de pièces détachées

Proji-PAC : logiciel d'aide au dimensionnement en ligne

Garantie Express : livraison de pièce de remplacement en 24h

7 centres de formations en France


Intégration

Design comtemporain et efficace

Dimensions optimisées

Offre complète d'accessoires pour toutes les installations


Performances améliorées

Hautes performances assurant un départ d'eau à 63°C jusque -20°C extérieur

Jusqu'à 12kW disponibles à -7°C extérieur pour 55°C de départ

Efficacité énergétique jusque 156%, SCOP à 25°C jusqu'à 4,25

Mode silence de série, jusqu'à -4dB(A)*


Rapidité d'installation

Paramétrage facile grâce au questionnaire de démarrage Easystart

Appoint électrique intégré de série

Pas de vanne filtre à prévoir grâce à l'échangeur coaxial et son volume tampon

Offre complète d'accessoires pour toutes les installations



Quelques mots du fabricant :

La PAC de référence conçue en France pour la rénovation haute performanceIdéale en relève ou en remplacement de chaudière, la pompe à chaleur Alfea Excellia A.I. est capable de maintenir les performances par des températures extérieures faibles. Elle assure confort et économies durables à vos clients avec son échangeur coaxial unique et breveté Atlantic.- Facile à installer grâce à l’appoint intégré de série, l’échangeur coaxial avec volume tampon et la fonction de paramétrage EASY START- Facile à entretenir avec un accès direct à la conception hydraulique- Accompagnement Atlantic : outil d’aide au dimensionnement, garantie express en 24h et centres de formation

Atlantic APC Home Heating

Un produit Atlantic APC Home Heating

Découvrez toute la gamme Atlantic APC Home Heating