Atlantic APC Home Heating - Pompe à chaleur split air/eau Alfea Extensa S 6 kW monophasée - 520567

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 5.5 kW
température max. de départ chauffage - 55 °C
type de réfrigérant - R32
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU) - A+++
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3410535205677
Réf. Sonepar
08382520567
Réf. Fournisseur
520567
Marque
Atlantic APC Home Heating
modèle:
complet
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
5.5 kW
température max. de départ chauffage:
55 °C
type de réfrigérant:
R32
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A+++
COP à 7/35 °C selon EN 14511:
4.65
largeur de l'unité intérieure:
448 mm
profondeur de l'unité intérieure:
469 mm
poids de l'unité intérieure:
42 kg
type de pompe (pompe système):
économe en énergie
hauteur de l'unité intérieure:
750 mm
puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers:
Oui
Les Atouts de l'article:
Pompe à chaleur air/eau split inverter - Moyenne température (55DC) - 6 kW
Un produit Atlantic APC Home Heating
Découvrez toute la gamme Atlantic APC Home Heating


