Non retournable

Atlantic APC Home Heating - Pompe à chaleur split air/eau Loria R32 4 kW monophasée - 526097

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - complet

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 4.6 kW

  • température max. de départ chauffage - 55 °C

  • type de réfrigérant - R32

  • classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU) - A+++

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410535260973

Réf. Sonepar

01760526097

Réf. Fournisseur

526097

Marque

Atlantic APC Home Heating

modèle:

complet

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:

4.6 kW

température max. de départ chauffage:

55 °C

type de réfrigérant:

R32

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):

A+++

COP à 7/35 °C selon EN 14511:

4.83

largeur de l'unité intérieure:

450 mm

profondeur de l'unité intérieure:

274.5 mm

poids de l'unité intérieure:

42 kg

type de pompe (pompe système):

économe en énergie

hauteur de l'unité intérieure:

841 mm

puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers:

Non

Pompe à chaleur air/eau split inverter moyenne température (55DC) au R32 - 4 kW - chauffage seul

Les Atouts de l'article:

Pompe à chaleur air/eau split inverter moyenne température (55DC) au R32 - 4 kW

Les Atouts de la gamme:

Accompagnement / Services

  • L'application Atlantic Services Pro permet d'accéder facilement aux documents techniques, codes erreurs et listes de pièces détachées
  • 7centres de formation en France
  • Offres de services dédiés aux constructeurs

Economie d'énergie

Classe énergétique A+++ .

La technologie Inverter permet d'adapter  le régime de la pompe à chaleur en fonction des besoins. De plus la température ambiante est prise en compte pour la modulation optimale de la loi d'eau.


Facilité d'installation

Facile à installer et à entretenir grâce à l'accès direct à la conception hydraulique.


Performance

Cette gamme fonctionne jusque -20°C en extérieur, elle a une efficacité énergétique saisonnière très élevée.


Durabilité

  • Garantie 2 ans pièces et 1 an main d'œuvre (sous conditions)
  • Corps de chauffe, compresseur, échangeur et ballon ECS garantis 5 ans

Simplicité d'utilisation 

L'interface de régulation permet une navigation par code, une programmation hebdomadaire ainsi qu'un accès rapide aux fonctions réservées aux utilisateurs. Il est aussi possible de piloter à distance depuis un téléphone ou une tablette, le chauffage et l’eau chaude sanitaire grâce aux thermostats modulants Navilink 105, 125 ou 128.




Respect de l'environnement

Le fluide frigorigène R32 a un impact sur l'environnement qui est divisé par trois comparé au R410A. De plus, la technologie Inverter adapte le régime de la pompe à chaleur en fonction du besoin. 



Quelques mots du fabricant :

  • Facile à installer et à entretenir grâce à l'accès direct à la conception hydraulique
  • Fonctionnement sans sonde extérieure avec Atlantic Smart Adapt
  • Solution économique et compacte aux besoins du neuf

Un produit Atlantic APC Home Heating

Découvrez toute la gamme Atlantic APC Home Heating