Atlantic APC Home Heating - Pompe à chaleur split air/eau murale Synea 3 kW monophasée - 526181

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - complet

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 3.3 kW

  • température max. de départ chauffage - 55 °C

  • type de réfrigérant - R32

  • classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - A+

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410535261819

Réf. Sonepar

01760526181

Réf. Fournisseur

526181

Marque

Atlantic APC Home Heating

modèle:

complet

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:

3.3 kW

température max. de départ chauffage:

55 °C

type de réfrigérant:

R32

classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):

A+

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):

A+++

COP à 7/35 °C selon EN 14511:

5.07

largeur de l'unité intérieure:

568 mm

profondeur de l'unité intérieure:

616 mm

poids de l'unité intérieure:

101 kg

profil de soutirage:

L

type de pompe (pompe système):

économe en énergie

hauteur de l'unité intérieure:

1474 mm

puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers:

Non

Pompe à chaleur air/eau split 3kW - chauffage et eau chaude sanitaire - unité intérieure murale nécessitant un dosseret d'accroche

Les Atouts de l'article:

Pompe à chaleur air/eau split murale - chauffage seul et ECS - 3 kW monophasée

Les Atouts de la gamme:

Confort

Confort ECS adapté aux besoins des logements de petite taille avec un ballon ECS de 150 L, idéale pour des familles jusqu’à 5 personnes

Rafraîchissement disponible en option pour un confort en toutes saisons

Pilotage du confort à distance avec les thermostats modulants connectés Navilink 125 Connect ou 128 Radio-Connect et via l’application Cozytouch sans bridge.


Facilité d'installation

Barrette de pré-raccordement et disconnecteur fournis avec le dosseret pour une mise en eau sans module hydraulique

Facilement intégrable grâce à un dosseret équipé d’un système de levier*.

Paramétrage guidé étape par étape grâce à l’assistant de mise en service Easy Start

Se colle aux habitudes de pose en chaudière​​

0 volume additionnel à prévoir

*Uniquement avec le dosseret complet


Intégration parfaite dans l'habitat

Idéale pour les logements de petite taille (~ 80m²).

Gain de place grâce à son format compact et l’absence d’empreinte au sol.


L'accompagnement Atlantic au plus proche de vos besoins

Assistance technique Atlantic gratuite, basée à Merville proche de l'usine de production

Garantie Express : envoi des pièces de rechange sous garantie en 24h

Mise en service offerte sous conditions


Une durabilité à toute épreuve

Garantie 2 ans pièces et 1 an main d'œuvre (sous conditions)

Garantie 5 ans compresseur et échangeur (sous conditions)

Fabrication française dans notre usine, près de Lille


Facilité d'entretien et de maintenance

Accès à tous les composants par l’avant

Pot à boues intégré pour une meilleure protection de l’échangeur à plaques



Quelques mots du fabricant :

- Plus d’intégration : Idéale pour les logements de petite taille (~ 80m²) grâce à son formatcompact et l’absence d’empreinte au sol

- Plus de facilité d’installation : Barette de pré-raccordement et disconnecteur fournis avec le dosseret pour une mise en eau sans module hydraulique et assistant de mise en service Easy Start

- Plus de confort : Ballon ECS de 150 L, idéale pour des familles jusqu’à 5 personnes et pilotage du confort à distance avec les thermostats modulants connectés Navilink 125 Connect ou 128 Radio-Connect et via l’application Cozytouch

Un produit Atlantic APC Home Heating

Découvrez toute la gamme Atlantic APC Home Heating