Atlantic APC Home Heating - Préparateur d'eau chaude sanitaire Conforto M 200L - 028011

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • contenu - 200 l

  • hauteur - 1510 mm

  • largeur - 595 mm

  • profondeur - 575 mm

  • diamètre - 575 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410530280112

Réf. Sonepar

01760028011

Réf. Fournisseur

028011

Marque

Atlantic APC Home Heating

contenu:

200 l

hauteur:

1510 mm

largeur:

595 mm

profondeur:

575 mm

diamètre:

575 mm

classe d’efficience énergétique:

B

Préparateur d'eau chaude sanitaire mural d'une capacité de 200L pour association avec des chaudières

Les Atouts de l'article:

Préparateur d'eau chaude sanitaire mural d'une capacité de 200L

Quelques mots du fabricant :

  • Facile à installer au mur grâce à des poignées intégrées
  • Facile à entretenir avec un accès par une trappe de visite
  • Cycle anti-légionellose au-dessus de 60 °C

Un produit Atlantic APC Home Heating

Découvrez toute la gamme Atlantic APC Home Heating