Non retournable

Atlantic APC Home Heating - Préparateur d'eau chaude sanitaire Conforto S 200L - 027963

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • contenu - 200 l

  • hauteur - 1240 mm

  • largeur - 700 mm

  • profondeur - 650 mm

  • diamètre - 634 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410530279635

Réf. Sonepar

01760027963

Réf. Fournisseur

027963

Marque

Atlantic APC Home Heating

contenu:

200 l

hauteur:

1240 mm

largeur:

700 mm

profondeur:

650 mm

diamètre:

634 mm

classe d’efficience énergétique:

B

Préparateur d'eau chaude sanitaire sol d'une capacité de 200L pour association avec des chaudières

Les Atouts de l'article:

Préparateur d'eau chaude sanitaire sol d'une capacité de 200L

Quelques mots du fabricant :

  • Facile à installer au sol grâce à des poignées intégrées
  • Facile à entretenir avec un accès par une trappe de visite et possibilité de remplacement sans vidange sur la version sol
  • Cycle anti-légionellose au-dessus de 60 °C
  • Adapté à de faibles besoins d’ECS en collectif

Un produit Atlantic APC Home Heating

Découvrez toute la gamme Atlantic APC Home Heating