Atlantic APC Home Heating - Préparateur d'eau chaude sanitaire Conforto S 300L - 027964

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
contenu - 295 l
hauteur - 1730 mm
largeur - 700 mm
profondeur - 650 mm
diamètre - 634 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410530279642
Réf. Sonepar
01760027964
Réf. Fournisseur
027964
Marque
Atlantic APC Home Heating
contenu:
295 l
hauteur:
1730 mm
largeur:
700 mm
profondeur:
650 mm
diamètre:
634 mm
classe d’efficience énergétique:
B
Préparateur d'eau chaude sanitaire sol d'une capacité de 300L pour association avec des chaudières
Les Atouts de l'article:
Préparateur d'eau chaude sanitaire sol d'une capacité de 300L
Quelques mots du fabricant :
Les Atouts de l'article:
Préparateur d'eau chaude sanitaire sol d'une capacité de 300L
Quelques mots du fabricant :
- Facile à installer au sol grâce à des poignées intégrées
- Facile à entretenir avec un accès par une trappe de visite et possibilité de remplacement sans vidange sur la version sol
- Cycle anti-légionellose au-dessus de 60 °C
- Adapté à de faibles besoins d’ECS en collectif



