Non retournable

Atlantic APC Home Heating - Sonde de sécurité condensation pour centrale multizone - 074499

SCGA
CopieCopie
Atlantic APC Home Heating - Sonde de sécurité condensation pour centrale multizone

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • hauteur - 85 mm

  • largeur - 98 mm

  • profondeur - 35 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410530744997

Réf. Sonepar

01760074499

Réf. Fournisseur

074499

Marque

Atlantic APC Home Heating

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

hauteur:

85 mm

largeur:

98 mm

profondeur:

35 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Sonde de sécurité condensation par contact pour centrale multizone

Les Atouts de l'article:

Sonde de sécurité condensation par contact pour centrale multizone

Les Atouts de la gamme:

Facilité d'installation

Une solution complète modulable, adaptée à tous les cas d’usage

Une rapidité d’installation avec une communication radio vers le générateur et depuis les thermostats

Un centralisateur unique par collecteur


Simplicité d'utilisation

Une interface simple de contrôle de son confort

En option, la possibilité de contrôler à distance son système sur une interface facile (application DeltaDore)


Confort sur-mesure


La solution pièce par pièce a pour but de fournir un confort sur-mesure, quelque que soit la configuration du logement.




Quelques mots du fabricant :

- Un confort sur-mesure

- Une gestion du générateur de chauffage / rafraîchissement

- Une valorisation RE2020 adaptée à vos projets neuf